Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine S-VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine S-VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, schwarz, 2m
InLine S-VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, schwarz, 2m
InLine S-VGA Verlängerung, 15pol HD Stecker / Buchse, schwarz, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6021578
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17742B
EAN/GTIN:
     4043718016365
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
InLine® S-VGA Monitor-Verlängerungskabel mit doppelter Abschirmung für die Übertragung von Videosignalen. Mit 3 einfach geschirmten Koaxialleitungen (RGB) und 7 Datenleitungen verfügt dieses Kabel über 15-polige SVGA-Stecker mit 1:1-Verbindungen (ohne PIN 9). Die blaue Einfärbung der Stecker nach PC99-Standard garantiert eine einfache Identifizierung des richtigen Ports, an den das SVGA-Monitorkabel angeschlossen werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel 2m, svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,39*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.