Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern Ste...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösun...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern Ste...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösun...
DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz! Zum Anschluss einer Grafikkart...
Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung Produktvorteile: Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich Dieses 9-polige serielle K...
High Quality Monitor-Anschlusskabel mit zwei Ferritkernen und DDC Funktionalität Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte Mit zusätzlich 2 Ferritkernen und DDC Funktio...