Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Duo, Tablet- und Laptop-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57472343
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIDUOBL
EAN/GTIN:
     8719274491156
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Mit dem R-Go Riser Duo Tablet- und Laptop-Ständer können Sie sowohl Ihr Laptop als auch Ihr Tablet erhöhen. Dieser 2-in-1-Ständer lässt sich einfach in 4 Positionen in Höhe einstellen, sodass Sie ständig auf Augenhöhe arbeiten können. Auf diese Weise wird der Kopf in eine natürliche Haltung gebracht und die Verspannungen der Nacken- und Schultermuskeln verringern. Der R-Go Riser Duo ist ultradünn und leicht in Gewicht: Ideal, um in der Tasche mitzunehmen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
455 g
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
22 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
335 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Warentarifnummer (HS)
76072091
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
ab € 55,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
ab € 27,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
ab € 64,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
ab € 23,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
ab € 11,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBR
ab € 66,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBL
ab € 116,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.