Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
R-Go Tools Riser R-Go Document Laptop-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109664895
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIDOCBL
EAN/GTIN:
     8719274491712
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Riser Document Laptop-Ständer bringt jeden Laptop-Bildschirm problemlos auf Augenhöhe. Der Kopf wird so in eine natürliche Position gebracht und dies verringert die Verspannungen in der Nacken- und Schultermuskulatur. Wenn Sie mit papieren Unterlagen arbeiten müssen, können Sie diese einfach auf den Dokumentenhalter legen. Auf diese Weise behalten Sie immer eine aufrechte Haltung bei. Dieser Laptop-Erhöher ist mühelos in 5 Positionen höhenverstellbar. Der R-Go Riser ist aus Aluminium gefertigt und hat ein klares Design. Der Riser ist ultradünn und leicht in Gewicht: Ideal, um in der Tasche mitzunehmen!
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
5
Anzahl der anpassbaren Positionen
5
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
22 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
76072091
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
ab € 55,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
ab € 27,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
ab € 42,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBR
ab € 66,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBL
ab € 116,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.