Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
R-Go Tools Viva R-Go Laptoptasche, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76993452
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOAVLAPBL
EAN/GTIN:
     8719274491323
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Die R-Go Viva Laptoptasche ist eine ergonomische Ledertasche mit integriertem Laptop-Ständer. Der höhenverstellbare Laptop-Ständer hebt Ihren Laptop-Bildschirm mühelos auf Augenhöhe an. So wird es möglich an jedem Ort in einer gesunden, aufrechten Körperhaltung zu arbeiten. Die Tasche verfügt über zusätzliche Fächer für eine separate Tastatur und Maus. Die Laptoptasche R-Go Viva wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Agua Viva in Brasilien hergestellt. Diese Stiftung bietet Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind (z. B. aufgrund von Alkohol- oder Drogenmissbrauch oder psychischen Problemen), neue Chancen. Wir spenden etwa 20% der Produktionskosten pro Tasche an die Agua Viva Stiftung. Für die Herstellung unserer Laptoptasche haben wir uns für Leder mit der höchsten Zertifizierung der internationalen Organisation LWG "Leather Working Group" entschieden. Die LWG ermutigt Lederhersteller zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Produktion.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Leder
Produkthauptfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Ursprungsland
Brasilien
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
3 mm
Versandkartonslänge
375 mm
Versandkartonshöhe
245 mm
Warentarifnummer (HS)
42021110
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
1980 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
2286 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop halter, laptopständer 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
ab € 55,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
ab € 64,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
ab € 42,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.