Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1744 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1744 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
ATEN CS1744 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
ATEN CS1744 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
ATEN CS1744 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5663012
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1744
EAN/GTIN:
     672792151668
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Eigenschaften

- Ermöglicht die Steuerung von vier Zweischirmsystemen über eine USB-Tastatur, USB-Maus, Lautsprecher, Mikrofon und zwei Bildschirme
- Eingebauter 2-Port-USB-Hub
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und Sun
- Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
- Zweiseitiges Switching und flexible Zusammenschaltung - der Switch ermöglicht den Anschluss verschiedener PCs, verschiedener Peripheriegeräte und unabhängige Audiofunktionen, unabhängig vom verwendeten KVM Switch.
- Signalton ein/aus über Hotkey
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Firmwareaktualisierung möglich
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen

*1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
*2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Lieferumfang

- 1x Dual-View USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports
- 4x 2L-5202A-1 KVM-Kabels (Audio/Grafik)
- 4x 2L-5202U KVM-Kabel (USB/Grafik)
- 1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342.9 mm
Verpackungstiefe
101.6 mm
Verpackungshöhe
209.55 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Anschlüsse
4
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista LINUX Mac Sun FreeBSD
Energiebedarf
DC 5V
Weitere Anschlüsse
1 x RJ11 Socket
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
342.9 x 520.7 x 241.3 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.25 W
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 12,12*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,37*
Zubehör
Aten
CS1642
ab € 216,53*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,21*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,56*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.