Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164660000 Herst.-Nr.: 57372-00002 EAN/GTIN: 4042448036049 |
| |
|
| | |
| tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesafilm® transparent Office-Box | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box | Maße: | 15 mm x 66 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 76 mm | beidseitig klebend: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | unsichtbar: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | beschriftbar: | Nein | säurefrei: | Nein | reißfest: | Ja | alterungsbeständig: | Ja | hitzebeständig: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | Made in Germany: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 120 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,065* | € 1,307* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,067* | € 1,407* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,071* | € 1,426* | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,077* | € 1,427* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 1,129* | € 1,479* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 14,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|