| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-54439008 Herst.-Nr.: 41427 EAN/GTIN: 4043619414277 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Riser Karte von Delock kann in einen beliebigen PCI Express x1 Steckplatz auf dem Mainboard eingesteckt werden. Die PCI Express Platine kann an einer anderen Position im Gehäuse montiert werden. Damit können in einem einzelnen PCIe Slot eines Mainboards bis zu vier Grafikkarten betrieben werden, auch wenn die Grafikkarten breiter als ein einzelner Steckplatz sind. Durch den Einsatz von mehreren Riser Karten können auf einem Mainboard gleichzeitig mehrere Grafikkarten betrieben werden, z. B. zum Mining von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Zcash. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Ursprungsland | China | Sonstige Funktionen | Gehäusefarbe | Blau | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | SATA, USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 142 mm | | Tiefe | 175 mm | | Höhe | 14 mm | Merkmale | Chipsatz | Asmedia ASM1184e | | Datenübertragungsrate (max) | 0.8 Gbit/s | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, USB Controller, USB Karte, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb controller, Komponent |
| | |
| |