Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama "FlexPro" Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52265707
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004608
EAN/GTIN:
     4007249046086
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
  • Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z.B. Geländer, Äste
    - Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
    - Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip

    - flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera
    - sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten
    - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar
    - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs
    - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr
    - Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung
    - Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine
    - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung
    - Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern
    - Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen
    - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden
    - Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar
    - drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter
    - Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss
    - auch für Kameras mit ¼“-Gewinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
270 mm
Höhe (min)
160 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopf
Ball
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ hama, handstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,63*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,55*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,48*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,83*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,89*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,98*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,26*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,29*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,82*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.