Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - A/microD - 4K/60Hz - 2.0m - schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - A/microD - 4K/60Hz - 2.0m - schwarz
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel w/E - A/microD - 4K/60Hz - 2.0m - schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51618955
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200213
EAN/GTIN:
     4260517931648
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.