Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten Ui-M Rechen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten Ui-M Rechen Kunststoff
WOLF-Garten Ui-M Rechen Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457049
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA033650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Kunststoffrechen
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Wolf-Garten multi-star Kunststoffbesen Ui-M
- Rasen, Beete und Kies mühelos reinigen oder Torf gleichmäßig verteilen z.B. bei Rasenneuanlage

Das Säubern von Beeten, Hof- und Rasenflächen und Bedecken des Saatgutes ist dank des multi-star® Kunststoffbesen Ui-M besonders einfach. Durch die 21 robusten, korbartig gewölbten Kunststoffzinken ist dieser hochwertige Kunststoffbesen besonders leicht und elastisch. Die Arbeitsbreite dieses Qualitätsproduktes beträgt 42 cm. Besonders geeignet für den multi-star® Kunststoffbesen ist der Eschenstiel ZM 140.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Zahnmaterial
Kunststoff
Anzahl der Zähne
21
Wechselkopf
Ja
Abnehmbarer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 7,56*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 9,26*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 15,91*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 11,26*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 11,51*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 35,38*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.