Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten DR-M 30 RECHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten DR-M 30 RECHEN
WOLF-Garten DR-M 30 RECHEN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457043
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA027650
EAN/GTIN:
     4008423878318
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
gartenrechen 30cm
gartenharke
Wolf-Garten multi-star Rechen DR-M 30
- Beete und Wege mühelos säubern
- Maximale Stabilität durch besonders hohe Materialstärke
- Breite 30 cm

Der aus massivem Stahl gefertigte multi-star® Rechen DR-M 30 mit einer Arbeitsbreite von 30 cm eignet sich hervorragend zum Abrechen, Feinkrümeln, Einebnen und Glätten des Saatbeetes. Besonders geeignet für den Rechen ist der multi-star® Stiel ZM 170.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Rot, Silber
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
12
Aufhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 7,53*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 9,42*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 10,79*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 11,26*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 11,50*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 35,65*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.