Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-265.0 Zubehör für Dampfreiniger Stoffauflagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-265.0 Zubehör für Dampfreiniger Stoffauflagen
Kärcher 2.863-265.0 Zubehör für Dampfreiniger Stoffauflagen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-49107730
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-265.0
EAN/GTIN:
     4054278315935
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für die perfekte Sauberkeit im ganzen Küchenbereich. Die 2 Mikrofaser-Bodentücher für die Bodendüse EasyFix sorgen für einen strahlend sauberen Küchenboden. Dank eines Klettsystems lassen sie sich einfach und schnell an der Bodendüse EasyFix fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit dem Mikrofaser-Überzug für die Handdüse können selbst hartnäckige Verschmutzungen (z.B. auf dem Kochfeld) mühelos entfernt werden. Und mit dem Mikrofaser-Edelstahltuch erstrahlen sämtliche Edelstahloberflächen in neuem Glanz.

- Hochwertige Mikrofaser
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
- Mikrofaser-Überzug mit Gummizug
- Für ein einfaches Auf- und Abziehen des Überzugs.
- Kein Verrutschen des Überzugs beim Reinigen.
- Komfortables Klettsystem
- Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken.
- Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen.
- Fußlasche am Bodentuch
- Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.
- Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über
- Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
- Edelstahltuch aus hochwertiger Mikrofaser
- Streifenfreies Polierergebnis.
- Sehr gute Wasseraufnahme.

ANWENDUNGSGEBIETE
- Alle Hartbodenflächen (Fliesen, Marmor, PVC, Granit etc.)
- Arbeitsflächen in der Küche
- Waschbecken/Spülbecken
- Dunstabzugshaube
- Kochfeld und andere Küchengegenstände
- Edelstahl
- Kühlschrank (innen /außen)
- Schrankinnenwände, Schubladen
- Geflieste Wandbereiche
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stoffauflagen
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Waschbar
Ja
Kompatibilität
SC 1 EasyFix Premium SC 2 EasyFix SC 2 EasyFix Premium SC 2 Premium SC 3 EasyFix SC 3 EasyFix Premium SC 4 EasyFix SC 4 EasyFix Premium SC 4 Premium SC 5 EasyFix SC 5 EasyFix Premium SC 3 Premium SC 5 Premium
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,29* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.