Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Staubsauger-Bodendüse

  Staubsauger-Bodendüse  (796 Angebote unter 27.404.997 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staubsauger-Bodendüse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Staubsauger-Bodendüse"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Staubsauger-Bodendüse
^

Staubsauger-Bodendüse für verschiedene Einsatzbereiche

Mit Staubsauger-Bodendüsen reinigen Sie Bodenbeläge. Erhältlich sind die Zubehörteile als einfache Bodendüsen, Kombidüsen, Allzweckdüsen und Düsen mit rotierenden Bürsten. Sie schließen die Staubsauger-Bodendüse je nach Art und Hersteller am Handstaubsauger, Bodenstaubsauger, am Nass-Trockensauger, am Industriesauger, Sicherheitssauger oder Zentralstaubsauger an. Unterschiede gibt es vor allem in den Arbeitsbreiten und in der Ausstattung der Düsen.

Typen von Bodendüsen

Die einfache Bodendüse oder Grobschmutzdüse

Sie kann meist spielend feinen und groben Schmutz einziehen. Reinigen Sie mit dieser die Böden vor, um empfindlichere Düsen wie die Elektrobürste oder die Turbodüse mit ihren integrierten rotierenden Bürsten nicht unnötig zu verschmutzen. Zum gründlichen Reinigen nutzen Sie dann vorgenannte Bürsten oder auch eine Kombidüse.

Die Kombidüse für Teppich und Glattboden

Die Kombidüse verfügt über eine ausfahrbare Bürstenleiste. Per manuellem Umschalter oder automatischer Anpassung wird die Düse dem Bodenbelag angepasst. Die ausgeklappte Bürstenleiste verhindert das Zerkratzen empfindlicher Untergründe und das Festsaugen der Kombidüse am Glattboden. Sie schiebt darüber hinaus Staub aus Fugen in Richtung Ansaugöffnung der Düse. Bei eingeklappter Bürstenleiste gleitet die Bodenplatte der Staubsaugerdüse über den Teppich, um die Saugöffnung angeordnete Fadenheber ermöglichen die Aufnahme von Fusseln und Haaren.

Turbo- und Elektrobürste

Die vom Luftstrom des Staubsaugers angetriebene Bürstwalze der Turbodüse und die per Extramotor angetriebene Elektrobürste reinigen Hartböden zuverlässig. Ihre Stärke liegt in der Reinigung von Teppichen. Den Flor des Teppichs heben die Düsen an, bürsten diesen durch und ermöglichen das gründliche Entfernen von Tierhaaren und hartnäckigen Anhaftungen. Die Bürsten zum Reinigen sind je nach Hersteller fix gelagert oder mit einer automatischen Anpassung auf die Florhöhe des Teppichs erhältlich.

Die Allzweckdüse

Die Allzweckdüse für Staubsauger ist meist als einfache Bodendüse mit wechselbarem Zubehör konzipiert. Ansetzen können Sie bei vielen Modellen nach Bedarf Gummilippen und Laufräder für die Nutzung am Nass-/Trockensauger. So saugen Sie auch leicht Flüssigkeiten und feuchten Schmutz auf oder saugen nasse Teppiche gründlich ab, damit diese schneller trocknen. Bürsteneinsätze und Fadenaufnehmer zum Trockensaugen von glatten Böden und Teppichen sind für die Allzweckdüse erhältlich.

Arbeitsbreite und Rollen

Staubsaugerdüsen für die Bodenreinigung gibt es mit verschiedenen Arbeitsbreiten. Übliche Maße fangen bei etwa 200 bis 250 Millimeter an und enden bei mehr als 500 Millimeter Breite. Kleine Arbeitsbreiten bieten sich zur Bodenreinigung in Ecken, Winkeln und auf Treppen an. Mit einer großen Arbeitsbreite reinigen Sie in kurzer Zeit große Flächen. Eine Bodendüse mit Laufrollen erleichtert das Bewegen der Düse über den Boden. Achten Sie daher für eine schnelle und komfortable Arbeitsweise auf eine Reinigungsdüse mit Rollen. Zum Teil werden Ihnen am Markt Modelle mit höhenverstellbaren Laufrollen angeboten, die auf den Boden angepasst werden können.

Tipps zur Wahl

  • Achten Sie auf integrierte oder anbaubare Rollen. Sie erleichtern Ihnen das Saugen mit der Bodendüse.
  • Wählen Sie eine Kombidüse, sofern Sie nur eine normale Reinigung von Teppichen und Hartböden wünschen. Der Einsatz einer Turbobürste oder Elektrobürste ist meist nur bei hartnäckigen Haaren nötig.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.