Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS205 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS205 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA TS205 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA TS205 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA TS205 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA TS205 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40651946
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2319C006
EAN/GTIN:
     4549292096132
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Inkjet Drucker
Einfach bedienbar, preisgünstig und kompakt: Dieser Drucker ermöglicht dir zuhause das Drucken hochwertiger Fotos im Format 10 x 15 cm und gestochen scharfer Dokumente.

Einfacher und preisgünstiger Foto- und Dokumentendruck im Alltag
Mit seinem kompakten, schicken Design und seiner USB-Konnektivität ist dieser Alltags-Drucker besonders praktisch und und kosteneffizient beim Drucken von tollen Fotos im Format 10 x 15 cm oder Dokumenten Zuhause.

Kompakt und preisgünstig
Kompakt, schick und preisgünstig mit einer robusten, strukturierten Oberfläche und Quiet Modus für eine praktisch geräuschlose Funktion – dieser Drucker passt perfekt in jedes Zuhause.

Hochwertige Drucke
Die Canon FINE Technologie und Hybrid-Tinten machen Fotodrucke noch lebendiger und Dokumente gestochen scharf. Ein Randlosfoto im Format 10 x 15 cm ist in nur ca. 65 Sekunden gedruckt.

Setup und Bedienung – ganz einfach
Dank der praktischen USB-Anbindung an den PC ist das Drucker-Setup ganz einfach. FINE Druckköpfe mit Tinte lassen sich schnell und einfach austauschen.

Tinte und Energie sparen
Die extrem kosteneffektiven, optional erhältliche XL-Tinten ermöglichen den Druck von mehr Seiten – das spart Geld. Auch ans Energiesparen ist gedacht: Auto Power Off schaltet das Gerät ab, wenn es eine Zeit lang nicht in Betrieb war.

Kreative Druckideen
Mit der My Image Garden Foto-Software kannst du deine Fotos auf ganz neue und kreative Arten drucken. Sie bietet u. a. Gesichtserkennung, mit der du alle deine Bilder auf dem PC ganz einfach durchsuchen kannst.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
46 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
10 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
60 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Mindestsystemvoraussetzungen
3.1 GB
Minumum System Anforderungen für Macintosh
1.5 GB
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Fotopapiergrößen
10x15 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Herunterladbare Software
Easy-WebPrint EX
Mitgelieferte Software
My Image Garden with Full HD Movie Print, Quick Menu
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
7.7 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4 ipm
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.