Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical MX-24 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical MX-24 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Baaske Medical MX-24 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Baaske Medical MX-24 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39923500
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2011422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die MX-Serie ist aufgrund der DICOM-Einhaltung und der medizinischen Qualitätssicherung, sowie ihrer einfachen Reinigung und Desinfektion, eine Premium- Wahl für klinische Bereiche. Mehrere Signalquellenoptionen, einschließlich HDMI und DisplayPort 1.2 bieten Flexibilität bei der Systemintegration. Ein weiteres Plus bietet die PIP/PBP-Fähigkeit, die in einem einzigen klinischem Neovo Monitor ein Multitasking-Studium verschiedener Bilder oder das Vergleichen mehrerer medizinischer Aufzeichnungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
562 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
155 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
397 mm
Gewicht (mit Ständer)
7800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2715 x 0.2715 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,73*
€ 1.149,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,05*
€ 1.142,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,08*
€ 1.104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,93*
€ 1.079,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,79*
€ 1.035,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.