Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 13237004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 2f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage
Einbaurahmen 2f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39696131
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13237004
EAN/GTIN:
     4011334281948
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von edelstahl Zentralstücken. UnterputzInstallation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Kunststoff, Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.