Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin AV10170BT Videokabel-Adapter 2,5 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin AV10170BT Videokabel-Adapter 2,5 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10170BT Videokabel-Adapter 2,5 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10170BT Videokabel-Adapter 2,5 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10170BT Videokabel-Adapter 2,5 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10170BT Videokabel-Adapter 2,5 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10170BT Videokabel-Adapter 2,5 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39517591
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AV10170BT
EAN/GTIN:
     745883738427
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
PROJEKTION LEICHT GEMACHT
Verbinden Sie die neuesten digitalen Tools mit ihren Vorläufern im Bereich Projektion. Der HDMI-/VGA-Adapter mit Micro-USB-Anschluss zur Stromversorgung ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von Inhalten auf Ihrem Laptop, Smartphone oder Tablet auf einem VGA-fähigen Beamer oder Bildschirm. Schließen Sie Ihren Laptop oder ein anderes HDMI-fähiges Gerät direkt an einen Beamer an oder sehen Sie sich Inhalte auf Ihrem iPad oder iPhone an, indem Sie AirPlay Mirroring und Ihr Apple TV verwenden. In verschiedenen Konfigurationen kann dieser Adapter perfekt bei Präsentationen, im Unterricht oder zur Unterhaltung genutzt werden.

VORZÜGE VON BELKIN:
- Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 30 Jahren
- Belkins Technik sorgt für zuverlässige und einwandfreie Projektion
- Mit der neuesten HDMI-Technik entwickelt, um für hohe Leistung zu sorgen

PORTABLES PLUG-AND-PLAY-MODELL
Dieser kompakte Adapter, der speziell zum bequemen Transport entwickelt wurde, ist nur 25 cm lang und eignet sich perfekt für Reisen. Die stabile angespritzte Zugentlastung an den Verbindungspunkten erleichtert den Anschluss des Kabels an die Geräte. Da die Belastung des Kabels verringert wird, kann zudem eine hohe Lebensdauer gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.