Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-2500C Cyan Tintentank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PGI-2500C Cyan Tintentank
Canon PGI-2500C Cyan Tintentank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39286658
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9301B001
EAN/GTIN:
     4549292005295
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 9,6 ml fassende Dual Resistant High Density (DRHD) Cyan Tintentank wird zum Druck von hochwertigen Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild sowie präzise Grafiken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
MAXIFY MB5050 MAXIFY MB5150 MAXIFY MB5350 MAXIFY MB5155 MAXIFY iB4150 MAXIFY MB5455 MAXIFY iB4050 MAXIFY MB5450
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
9.6 ml
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9254B001
ab € 22,40*
Ähnlich
Canon
9254B004
ab € 63,13*
Ähnlich
Canon
9265B001
ab € 16,79*
Ähnlich
Canon
9266B001
ab € 16,98*
Ähnlich
Canon
9267B001
ab € 16,93*
Ähnlich
Canon
9290B001
ab € 19,79*
Ähnlich
Canon
9302B001
ab € 13,15*
Ähnlich
Canon
9254B011
ab € 43,84*
Ähnlich
Canon
9303B001
ab € 13,39*
Ähnlich
Ampertec
ab € 46,36*
Ähnlich
Canon
9290B006
ab € 53,17*
Ähnlich
Ampertec
PGI-2500XLBK
ab € 16,97*
Ähnlich
Ampertec
PGI-2500XLC
ab € 12,56*
Ähnlich
Ampertec
PGI-2500XLM
ab € 12,55*
Ähnlich
Ampertec
PGI-2500XLY
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.