Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1280 x 1024 bei 150 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39284322
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE157-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645693
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender
Der VE157 VGA/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte ist so konzipiert, dass er bequem in einer Einweg-Anschlussdose. Er erweitert VGA- und Audiosignale bis zu 150 Meter über ein Cat 5e/6-Kabel und unterstützt Breitbildformate und sorgt für eine exzellente Videoqualität.
1x VE157 VGA/Audio Cat 5 Sender mit MK Wandplatte
1x VE157 VGA/Audio Cat 5 Empfänger mit MK Wandplatte
1x Anschlussblock Anschluss
1x 0AD6-1909-06EG Netzteil
2x MK Typ Wandplattenabdeckungen
8x Schraubabdeckungen
1x Schrauben-Set
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
606 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
445 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
44.4 x 68.6 x 42.8 mm
Empfängergewicht
180 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
44.4 x 68.6 x 42.8 mm
Gewicht Transmitter
180 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
9 V
Betriebsspannung (Empfänger)
9 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1.65 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
0.95 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Audio-System
Stereo
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
300 MHz
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Material
Metall
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE607-AT-G
ab € 78,64*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.