Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 38816 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 38816 Schraubenziehereinsatz
Wiha 38816 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39036215
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Extra
Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
8IP
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS), Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS, Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX PLUS), ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Voreingestellter Drehmomentschlüssel, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher ip 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.