Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI 1.4 - 5.0m HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI 1.4 - 5.0m HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK HDMI 1.4 - 5.0m HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3850464
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82455
EAN/GTIN:
     4043619824557
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte miteinander verbinden. Der HDMI 1.4 Standard ist weiterhin zu älteren Generationen wie HDMI 1.3 und 1.2 kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65391
ab € 3,12*
Zubehör
Delock
86326
ab € 7,12*
Zubehör
Delock
84333
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.