Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Raytec VAR2-I6-1 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38215442
Hersteller:
     Raytec
Herst.-Nr.:
     VAR2-I6-1
EAN/GTIN:
     5055877500868
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
IR Emitter
IR-Led
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Breite
100 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
950 g
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 AC/DC V
Merkmale
Typ
IR-LED-Einheit
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.