| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-38013358 Herst.-Nr.: HEZ532010 EAN/GTIN: 4242005054428 |
| |
|
| | |
| Universalpfanne mit keramischer Antihaftbeschichtung. Neben der bisher verfügbaren Universalpfanne bietet Bosch nun auch eine neue Universalpfanne mit Keramikbeschichtung an. Aufgrund dieser speziellen Antihaftbeschichtung ist die Oberfläche einfach zu reinigen. Und die Keramikbeschichtung hat noch einen weiteren Vorteil: Die Verwendung von Backpapier oder ein Einfetten des Bleches ist nicht mehr erforderlich. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Bosch | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1180 g | | Verpackungsbreite | 390 mm | | Verpackungstiefe | 490 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | | Paketgewicht | 1700 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |