Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HEZ541000 Backofenrost & Backblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HEZ541000 Backofenrost & Backblech
Bosch HEZ541000 Backofenrost & Backblech
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38013350
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ541000
EAN/GTIN:
     4242005054053
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Bosch
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1180 g
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
478 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
1380 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.