Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS923de Farbe 1200 x 1200 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS923de Farbe 1200 x 1200 DPI A3
Lexmark CS923de Farbe 1200 x 1200 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37988938
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0011
EAN/GTIN:
     734646629775
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Professioneller Farbdruck mit 55 Seiten/min plus größeres Ausgabeformat und optionales Finishing

Der Lexmark CS923de liefert hochvolumigen Farbdruck mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Seiten/min (A4/Letter) sowie Multiformat-Ausgabe bis SRA3 (30.48 x 45.72 cm) mit optionalem Finishing.

Multiformat-Ausgabe

Produzieren Sie mit diesem Gerät beeindruckende Farbdrucke bis SRA3 (30.48 x 45.72 cm), erledigen Sie im Handumdrehen Druckaufträge im A4/Letter-Format und verwenden Sie die Universalzuführung für kleinere Formate bis hin zu Briefumschlägen. Es akzeptiert verschiedenartige Mediensorten wie Karton, Hochglanzpapier, Recyclingpapier, Folien und Etiketten.

Hohe Produktionskapazität

Mit optionalen Zuführungen erhalten Sie eine Zuführungskapazität von bis zu 6650 Blatt und mit einem optionalen Finisher eine Ausgabekapazität von 3500 Blatt. So wird der Papierhandhabungsaufwand minimiert. Original Lexmark Tonerkassetten drucken bis zu 34.000 Monochrom- oder Farbseiten, während die Fixierer- und Entwicklereinheiten mit ihrer Lebensdauer von bis zu 720.000 bzw. 600.000 Seiten beeindruckende Betriebszeiten ermöglichen.

Professionelle Farbabstimmungstools

Sorgen Sie für akkurate Wiedergabe kritischer Farbtöne und präsentieren Sie Ihre Ideen überzeugend dank einem gut bestückten Werkzeugkasten von Farbabstimmungstools, z. B. PANTONE®-Farbtabellen, integrierte Farbmusterseiten und Lexmark Farbaustausch für einen einfachen Abgleich von Schmuck- und RGB-Farben.

Intuitiver Farbtouchscreen

Der 10,9-cm-Farbtouchscreen mit e-Task-Benutzeroberfläche der nächsten Generation besitzt eine sehr glatte Oberfläche und lässt sich per Stift, Fingerspitze oder Fingernagel bedienen – ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Die moderne, vertraute Oberfläche minimiert den Schulungsbedarf für die Benutzer.

Lösungen

Verbessern Sie die Benutzererfahrung und Produktivität mit integrierten Lösungs-Apps wie „Formulare und Favoriten”, mit der Sie direkt vom Touchscreen aus Formulare an Netzwerkspeicherorten oder in Content-Management-Anwendungen finden und ausdrucken können.

Finishing-Optionen

Erweitern Sie Ihre hausinternen Produktionsmöglichkeiten durch Finishing-Optionen wie Heften an verschiedenen Positionen, Lochen, Broschürenherstellung, Sattelheftung und Dreifachfalzen. Der Finisher erhöht zudem die Ausgabekapazität auf 3500 Blatt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Protokolle
TCP, UDP, LPR/LPD, FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Management-Protokolle
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
18500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
11500 Seiten
Schnellstartübersicht
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
500 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
6650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
250000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
7000 - 50000 Seiten pro Monat
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (schwarz)
18500 Seiten
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (CMY)
11500 Seiten
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
54 dB
Geräuschpegel Ruhemodus
26 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
758 mm
Verpackungstiefe
911 mm
Verpackungshöhe
1057 mm
Paketgewicht
103000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
780 mm
Gewicht
88500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Brief, Oficio, Aussage, Super Tabloid (media size), Legal
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Faser, Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
1050 W
Energieverbrauch (bereit)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
2.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
4.5 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.1 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.487,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.717,02*
€ 3.233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.690,63*
€ 3.201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.598,03*
€ 3.091,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,30*
€ 3.025,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.487,29*
€ 2.959,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2375952
ab € 872,64*
Zubehör
Lexmark
2375931
ab € 433,88*
Zubehör
Lexmark
2375937
ab € 650,39*
Zubehör
Lexmark
2375942
ab € 152,02*
Zubehör
Lexmark
2375947
ab € 216,48*
Zubehör
Lexmark
2375953
ab € 1.452,25*
Zubehör
Lexmark
2375932
ab € 723,07*
Zubehör
Lexmark
2375938
ab € 1.084,06*
Zubehör
Lexmark
2375943
ab € 251,95*
Zubehör
Lexmark
2375948
ab € 361,92*
Zubehör
Lexmark
2375954
ab € 2.183,03*
Zubehör
Lexmark
2375933
ab € 1.077,84*
Zubehör
Lexmark
2375939
ab € 1.624,17*
Zubehör
Lexmark
2375944
ab € 378,45*
Zubehör
Lexmark
2375949
ab € 542,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.