Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel A2UREARHSDK2 Hard Drive Backplane 2.5" Carrier Panel Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel A2UREARHSDK2 Hard Drive Backplane 2.5" Carrier Panel Schwarz, Grau
Intel A2UREARHSDK2 Hard Drive Backplane 2.5" Carrier Panel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37424459
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     A2UREARHSDK2
EAN/GTIN:
     5032037105583
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
ARK ID
124439
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5" "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
SATA
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff, Stahl
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
Intel Server System R2208WF0ZS Intel Server System R2208WFTZS Intel Server System R2224WFTZS Intel Server System R2312WF0NP Intel Server Chassis R2000WFXXX
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, SATA
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.