Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2318H Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37143046
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4YMDT
EAN/GTIN:
     5397063966882
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Zuverlässiger und erschwinglicher 23-Zoll-Monitor mit hervorragender Bildschärfe und allen wichtigen Funktionen zur Steigerung der Produktivität im Büroalltag
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
595 mm
Verpackungstiefe
372 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
5470 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
544.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
415 mm
Gewicht (mit Ständer)
3890 g
Breite (ohne Standfuß)
544.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53.42 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3170 g
Rahmenbreite (Seite)
17.81 mm
Rahmenbreite (oben)
17.8 mm
Rahmenbreite (unten)
17.8 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
20 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11.99 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
SmartResponse
5 ms
Pixel Abstand
0.265 x 0.265 mm
Pixeldichte
96 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
509.18 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
286.42 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
584.2 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,11*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D1330BLACK
ab € 73,65*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.