Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53019060 Mutter Sicherungsmutter PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53019060 Mutter Sicherungsmutter PG29
Lapp SKINTOP 53019060 Mutter Sicherungsmutter PG29
Artikel-Nr.:
     4147-M0104981
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg29
SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau, Silber
Verbindender thread type
PG29
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35562*
€ 0,48562*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3582*
€ 0,4882*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35862*
€ 0,48862*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3653*
€ 0,5053*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,37*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48562*
€ 0,57789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47562*
€ 0,56599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41562*
€ 0,49459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40562*
€ 0,48269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35562*
€ 0,42319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,281* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015060
ab € 1,382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.