Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53015060 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015060 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53015060 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     6318-2450056
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP ST/STR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Polyamid. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG29
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
56 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,382*
€ 1,832*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3964*
€ 1,8564*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,41303*
€ 1,87303*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4885*
€ 1,9785*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,40788*
€ 2,04788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,832*
€ 2,18008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,752*
€ 2,08488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,622*
€ 1,93018
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019020
ab € 0,09*
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.