Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG29 PA unbeh dgr Schlagfest Glasf.verst Polyamid (PA) SKINTOPGMP-GLPG29RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53019060 Mutter Sicherungsmutter PG29
Lapp SKINTOP 53019060 Mutter Sicherungsmutter PG29
Artikel-Nr.:
     262-E895G51
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019060
EAN/GTIN:
     4044773157055
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg29
Gegenmutter PG29 PA unbeh dgr Schlagfest Glasf.verst Polyamid (PA) SKINTOPGMP-GLPG29RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau | grau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pa6, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35562*
€ 0,48562*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3582*
€ 0,4882*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35862*
€ 0,49862*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3653*
€ 0,5053*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,37*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,49862*
€ 0,59336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46862*
€ 0,55766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41862*
€ 0,49816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40862*
€ 0,48626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35862*
€ 0,42676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,931* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015060
ab € 1,382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.