Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52103210 Mutter Sicherungsmutter PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52103210 Mutter Sicherungsmutter PG9
Lapp 52103210 Mutter Sicherungsmutter PG9
Artikel-Nr.:
     139-1178928
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
lappkabel gegenmutter m16
SKINDICHT® SM-PE
SKINDICHT® SM-PE,Gegenmuttern mit Schneidkanten zum Durchschneiden der isolierenden Schicht beim Anziehen, für Verschraubungen im EMV-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Verbindender thread type
PG9
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
810
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,716*
€ 1,579*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3874*
€ 1,6774*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45755*
€ 1,75755*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4976*
€ 1,7976*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,57*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,579*
€ 1,87901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52015780
ab € 1,10204*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.