Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid
Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37107906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 9 messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10204*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34204*
€ 1,59703
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10204*
€ 1,31143
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 10,97*
Zubehör
Lapp Kabel
52103210
ab € 0,716*
Zubehör
Lapp Kabel
52003500
ab € 0,1891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.