Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Huntsman Multi-Tool-Messer Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Offiziersmesser Huntsman, rot transp.
Victorinox Offiziersmesser Huntsman, rot transp.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36998170
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3713.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Wenn Sie das Wort Schweizer Taschenmesser hören, denken Sie wahrscheinlich an das legendäre Offiziersmesser. Und die Legende lebt weiter im Huntsman Taschenmesser. Dank Schere und Holzsäge sind Sie für so ziemlich jede Outdoor-Herausforderung gerüstet. Wenn Sie abseits von der Zivilisation auf abgelegenen Pfaden unterwegs sind, fühlen Sie sich mit dem Huntsman in der Tasche auf der sicheren Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
91 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
97 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
ABS Synthetik
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
15 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.