Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-54A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608008
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
€ 45,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
€ 41,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12AB
€ 51,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
€ 43,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15
€ 67,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15A
€ 49,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15B
€ 47,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20
€ 63,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20A
€ 49,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20B
€ 51,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
€ 49,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
€ 40,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24AB
€ 48,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
€ 39,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30
€ 49,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.