Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36995 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36995 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36995 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35985951
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36995
EAN/GTIN:
     4002888369954
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
hdmi kabel sonstige
  • HDMI Typ A, Stecker an Stecker (19-polig, vergossen) - Kabel komplett geschirmt, CAT2 - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps - HDMI 2.0 kompatibel - Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz - Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Color, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel - Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten - Farbe: schwarz - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a lindy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.