| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-35985799 Herst.-Nr.: 36997 EAN/GTIN: 4002888369978 |
| |
|
| | |
| - HDMI Typ A, Stecker an Stecker (19-polig, vergossen) - Kabel komplett geschirmt, CAT2 - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps - HDMI 2.0 kompatibel - Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz - Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Color, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel - Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten - Farbe: schwarz - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | HDMI-Version | 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |