Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Blackroll Massage-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TOGU Blackroll Massage-Set
TOGU Blackroll Massage-Set
TOGU Blackroll Massage-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35811732
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     805080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massagerolle
TOGU Blackroll® Kompakt Set
- Die begehrtesten Tools von BLACKROLL® in einem Set
- Unschlagbarer Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf
- Ideal zur flächigen und punktuellen Behandlung sämtlicher Areale

Das BLACKROLL® Set Kompakt enthält alle wichtigen Tools in einem Set, um eine effektive myofasziale Selbstmassage und ein funktionelles Ganzkörpertraining durchzuführen. Dieses multifunktionale Set eignet sich perfekt, um sowohl größere Flächen als auch punktuelle Verspannungen gezielt anzugehen.

Faszien und ihr Einfluss auf unser gesundheitliches Wohlbefinden sind ein wichtiges Thema in der medizinischen Forschung.

Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Faszientools
Dieses multifunktionale Set bestehend aus einer BLACKROLL® STANDARD, einer BLACKROLL® MINI, einem BLACKROLL® BALL 08 und einem BLACKROLL® DUOBALL 08 eignet sich perfekt, um die Rückenmuskulatur sowie auch andere Körperareale gezielt anzugehen. Mit dem Klassiker BLACKROLL® STANDARD kannst du den gesamten Körper ausrollen. Die BLACKROLL® MINI eignet sich hervorragend für eine gezielte Massage der Füße sowie der Beine und Arme. Mit dem BLACKROLL® BALL 08 können punktuell verschiedene Körperpartien wie (Ober-) Arme, Nacken, Schulterbereich, aber auch Füße, Waden und Achillessehne massiert werden. Dadurch werden Verhärtungen und Verspannungen gezielt gelöst. Der BLACKROLL® DUOBALL 08 eignet sich für die Massage des Rückens sowie für Anwendungen im Nackenbereich und an der Achillessehne.
Die BLACKROLL® Produkte können am Boden, an der Wand oder an einem Tisch eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massage-Set
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Geruchlos
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,21*
€ 82,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,50*
€ 79,14
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 66,46*
€ 79,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,27*
€ 76,48
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 64,24*
€ 76,45
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 64,20*
€ 76,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,13*
€ 75,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,27*
€ 63,39
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLACKROLL
14113
€ 40,46*
Sonstiges
TOGU
410086
€ 15,24*
Sonstiges
TOGU
410070
€ 46,98*
Sonstiges
TOGU
410040
€ 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.