Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU BLACKROLL® 45 Faszienrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717155
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410070
EAN/GTIN:
     4006226042264
Suchbegriffe:
Massagerolle

TOGU BLACKROLL® 45

Die BLACKROLL® 45 von TOGU bietet nicht nur noch mehr Anwendungsvariationen, sie vergrößert zudem die Auflagefläche. Mit der leichten Faszienrolle können Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Auch zum Aufwärmen oder zur Regeneration nach dem Training ist die Massagerolle geeignet.

Produktinformationen zu TOGU BLACKROLL® 45

  • Massagerolle zur Faszienbehandlung
  • Vergrößerte Auflagefläche im Vergleich zur Standard-BLACKROLL®
  • Größe 45 x 15 cm
  • Gewicht 235 g
  • Farbe schwarz
  • Leichte Reinigung
  • Hautfreundlich und geruchlos
  • Hergestellt aus dem Material EPP
  • Zu 100 % recyclebar
Weitere Suchbegriffe: Faszienrolle, Pilatesrolle, Gymnastikrolle, Blackrollserie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
400048
ab € 25,54*
Sonstiges
TOGU
410080
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.