Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3905 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3905 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT AK3905 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT AK3905 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ACT AK3905 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35610198
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3905
EAN/GTIN:
     8716065345384
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 7,0m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
28
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
AK3900
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.