Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT 1 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT 1 Lötspitze
Weller XNT 1 Lötspitze
Weller XNT 1 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35106342
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054485099
EAN/GTIN:
     4003019424023
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, konische Form, Ø 0,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP65
Material
Chrom, Nickel
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.5 mm
Tiefe
27 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054485999
ab € 5,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 141,63*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 374,35*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 192,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 199,49*
Zubehör
Weller Tools
T0054487299
ab € 7,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054485299
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
T0054486299
ab € 5,75*
Zubehör
Weller Tools
T0054486599
ab € 7,66*
Zubehör
Weller Tools
T0054485699
ab € 5,71*
Zubehör
Weller Tools
T0054486499
ab € 7,64*
Zubehör
Weller Tools
T0054485799
ab € 5,55*
Zubehör
Weller Tools
T0054485899
ab € 5,63*
Zubehör
Weller Tools
T0054485399
ab € 5,66*
Zubehör
Weller Tools
T0054485499
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.