Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller XNT 6 Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-31743877
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054485699
EAN/GTIN:
4003019424085
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.6 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Tiefe
29.5 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
lötstation
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,33*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reinigungsschwamm für Lötspitzen; für WELLER Lötkolbenhalter
Weller Tools
T0052242099
€ 3,688*
Zubehör
Weller T0051382499 Lötkolben/-station Zubehör Putzwolle 2 Stück(e)
Weller Tools
T0051382499
€ 4,56*
Zubehör
Weller T0058765758N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
€ 31,50*
Zubehör
Weller T0058765767N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
€ 42,58*
Zubehör
Weller T0058768724N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
€ 22,70*
Zubehör
Weller WP 65 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052921599N
€ 176,12*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
€ 418,95*
Zubehör
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052922299N
€ 239,13*
Zubehör
Weller WXP 65 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052921199
€ 243,68*
Zubehör
Weller XNT 1 Lötspitze
Weller Tools
T0054485099
€ 8,33*
Zubehör
Trockenreiniger für Lötspitzen
Weller Tools
WDC 2.
€ 26,26*
Zubehör
WELLER 51512799 REINIGUNGSSET,WDC2/WPB1/SPITZENVERZINNER
Weller Tools
51512799
€ 60,55*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
€ 368,67*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
€ 368,03*
Zubehör
WELLER WDC. TROCKENREINIGER FÜR LÖTSPITZEN
Weller Tools
WDC.
€ 36,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.