Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller XNT 1LX Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-72770657
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054487299
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.2 mm
Stärke der Spitze
0.2 mm
Breite
4.75 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
4.75 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,96*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0058765758N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
€ 32,10*
Zubehör
Weller T0058765767N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
€ 42,60*
Zubehör
Weller T0058768724N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
€ 22,83*
Zubehör
Weller WP 65 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052921599N
€ 176,82*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
€ 423,25*
Zubehör
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052922299N
€ 239,63*
Zubehör
Weller WXP 65 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052921199
€ 245,20*
Zubehör
Weller XNT 1 Lötspitze
Weller Tools
T0054485099
€ 8,35*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
€ 368,02*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
€ 368,55*
Zubehör
Weller WT 1 Lötstation-Versorgungseinheit digital 90 W 50 - 550 °C
Weller Tools
T0053434699
€ 258,07*
Zubehör
Weller WT 1010 Lötstation Set digital 90 W 50 - 450 °C
Weller Tools
T0053436699
€ 433,24*
Zubehör
Weller WT 1H Lötstation-Versorgungseinheit digital 150 W 50 - 550 °C
Weller Tools
T0053435699
€ 352,78*
Zubehör
Weller WTP 90 Set Lötkolben-Set 24 V 90 W 50 - 450 °C
Weller Tools
T0052922399
€ 273,89*
Zubehör
Weller WXP 90 WXP90 Netz Lötgerätesatz mit ET Lötspitze 24V / 90W, für WX-Stationen
Weller Tools
T0052922599N
€ 306,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.