Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten,...
Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten,...
Lötspitzen für Magnastat-Lötgeräte TCP/TCP S Typ PT. Ausführung Rundform lang (EK) Typ PT. Technische Merkmale (Typ, Temperatur (T), Breite (A), Dicke (B)): PT O8, T 425 °C, A 0,8 mm
Lötspitze, T0054486599, Weller Lötspitze, Rundform, Ø 0,4 mm, 28 mm Features * XNT Spitzen für WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65 Lötkolben * Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen*...
Lötspitzen für Magnastat-Lötgeräte TCP/TCP S Typ PT. Ausführung Rundform abgeschrägt (DR) Typ PT. Technische Merkmale (Typ, Temperatur (T), Breite (A), Dicke (B)): PT BB7, T 370 °C, A 2,4 mm
Produktbeschreibung Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage. Eigenschaften Produktserie: C245 S...
Lötspitze, 4PTP7-1, Weller Die PT-P7 ist eine 0,8 x 15,75 mm konische Lötkolbenspitze mit massiver Kupferkonstruktion, verzinnt mit bleifreiem Lot. Entwickelt, um eine maximale Wärmeübertragung von...
Schräg Kartusche, C115109, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragun...
Schräg Kartusche, C250414, JBC Die Kartusche kann mit Hilfe der im Werkzeug eingebauten Verdrehschutzschraube ausgerichtet werden. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer