Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 8747219 Pneumatikschlauch 0,3 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 8747219 Pneumatikschlauch 0,3 m Blau
Alphacool 8747219 Pneumatikschlauch 0,3 m Blau
Alphacool 8747219 Pneumatikschlauch 0,3 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34779359
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     8747219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
0.3 m
Schlauchdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.