Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-310
Epson WorkForce DS-310
Epson WorkForce DS-310
Epson WorkForce DS-310
Epson WorkForce DS-310
Epson WorkForce DS-310
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34553846
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B241401
EAN/GTIN:
     8715946616940
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Eine tragbare Lösung
Der WorkForce DS-310 macht die Erfassung und Verwaltung von Dokumenten unterwegs zu einem Kinderspiel. Dank seines kompakten Designs lässt er sich einfach in einer Tasche transportieren oder sogar in einer Schublade verstauen.

Vielseitige Optionen
Mit dem WorkForce DS-310 können Sie ganz flexibel Ihre Dokumente genau dann scannen, wann Sie sie brauchen – mit 300 dpi in Farbe und Schwarzweiß. Bei Medien kennt der DS-310 fast keine Grenzen. Er kann sowohl einseitig als auch doppelseitig scannen und verarbeitet mühelos Papier mit einer Stärke zwischen 52 und 230 g/m². Es verfügt sogar über einen speziellen Steckplatz für das Scannen von Kunststoffausweisen und Führerscheinen.

Der Schnellste auf dem Markt1
Mit dem schnellsten mobilen Scanner auf dem Markt1 arbeiten Sie sich mit atemberaubenden Tempo durch Ihre Unterlagen. Die hohe Scangeschwindigkeit von 25 Seiten/Min.1 ermöglicht die schnelle und einfache Erfassung von zahlreichen Dokumenten – von Verträgen und Formularen bis hin zu Zahlungsbelegen. Selbst mehrseitige Dokumente lassen sich mit dem automatische Dokumenteneinzug für 20 Seiten schnell verarbeiten. Der USB 3.0-Anschluss sorgt zudem für eine rasante Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Handheld-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
500 Seiten
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF, TIFF
Verbesserung der Bildqualität
Document type optimizer, Unsharp mask, Noise reduction
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, ISIS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2, Newsoft Presto!BizCard 6.6
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
52 - 230 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215.9 x 1117.6 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 70 mm
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946629674
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
1761 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
320 mm
Breite des Versandkartons
400 mm
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Mindest Scan-Format
50.8 mm x 70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Mikro-USB
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP SP2 oder höher, Windows Server 2003 R2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.9 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 1117.6 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C412668
ab € 99,47*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB241
ab € 124,04*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB241
ab € 64,17*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB241
ab € 133,37*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB241
ab € 168,31*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB241
ab € 83,51*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB241
ab € 168,04*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB241
ab € 212,01*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB241
ab € 105,57*
Zubehör
Epson
B12B819251
ab € 18,28*
Zubehör
Epson
B12B819271
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.