| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33326377 Herst.-Nr.: MS8192HP-NB110A EAN/GTIN: 4047762487225 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS8192HP-NB110A ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq oBook 430 G3, 440 G3, 450 G3, 470 G3 (DDR4), welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq oBook 430 G3, 440 G3, 450 G3, 470 G3 (DDR4) kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze.
Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.
Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq oBook 430 G3, 440 G3, 450 G3, 470 G3 (DDR4) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192HP-NB110A für HP/Compaq oBook 430 G3, 440 G3, 450 G3, 470 G3 (DDR4) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | Notebook | | Speicherkanäle | Dual-channel | | Kompatible Produkte | HP ProBook 430 G3, 440 G3, 450 G3, 470 G3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr4 s0dimm, ddr4 laptopspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |