Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0197000501003 Schraube/Bolzen 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0197000501003 Schraube/Bolzen 100 mm
SPAX 0197000501003 Schraube/Bolzen 100 mm
SPAX 0197000501003 Schraube/Bolzen 100 mm
Artikel-Nr.:
     4757-721922
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000501003
EAN/GTIN:
     4003530097768
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1738*
€ 0,242*
3 Tage
910
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1879*
€ 0,2479*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,229*
€ 0,289*
7 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2571*
€ 0,3271*
3 Tage
249
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2575*
€ 0,3275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0291010450705
ab € 0,0479*
Zubehör
SPAX International
0537000500503
ab € 0,1221*
Zubehör
SPAX International
1021010751505
ab € 0,1931*
Zubehör
SPAX International
1031010751505
ab € 0,4176*
Zubehör
SPAX International
1031010752105
ab € 0,4157*
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.