Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1021010751505 Schraube/Bolzen 150 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1021010751505 Schraube/Bolzen 150 mm
SPAX 1021010751505 Schraube/Bolzen 150 mm
SPAX 1021010751505 Schraube/Bolzen 150 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1021010751505
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1021010751505
EAN/GTIN:
     4003530181733
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
spax fensterbauschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewindedurchmesser
7.5 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kunststoff
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Rosenheim
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
5700
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,1931*
€ 0,2531*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,2376*
€ 0,3076*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2928*
€ 0,3757*
7 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3143*
€ 0,4043*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1931* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601505
ab € 0,2297*
Zubehör
SPAX International
0197000501003
ab € 0,1738*
Zubehör
SPAX International
0197000601203
ab € 0,2408*
Zubehör
SPAX International
0291010450705
ab € 0,0479*
Zubehör
SPAX International
0537000500403
ab € 0,1026*
Zubehör
SPAX International
0537000500503
ab € 0,1221*
Zubehör
SPAX International
1021010751005
ab € 0,1037*
Zubehör
SPAX International
1031010751505
ab € 0,4176*
Zubehör
SPAX International
1031010752105
ab € 0,4157*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.