Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E300624300 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer E300624300 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer E300624300 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     296-35000
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300624300
EAN/GTIN:
     7638900416862
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
12 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
354
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,69*
1 Tag
101
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 7,49*
1 Tag
81
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,81*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 10,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,29*
€ 23,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
634998
ab € 3,84*
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,98*
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,90*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 8,01*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,10*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.